Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermotransfer-Etiketten 36 x 12,7 mm, weiß, 10.000 wetterfeste Folienetiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Polyesteretiketten permanent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Thermotransfer-Etiketten 36 x 12,7 mm, weiß, 10.000 wetterfeste Folienetiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Polyesteretiketten permanent
Thermotransfer-Etiketten 36 x 12,7 mm, weiß, 10.000 wetterfeste Folienetiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Polyesteretiketten permanent
Thermotransfer-Etiketten 36 x 12,7 mm, weiß, 10.000 wetterfeste Folienetiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Polyesteretiketten permanent
Thermotransfer-Etiketten 36 x 12,7 mm, weiß, 10.000 wetterfeste Folienetiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Polyesteretiketten permanent
Thermotransfer-Etiketten 36 x 12,7 mm, weiß, 10.000 wetterfeste Folienetiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Polyesteretiketten permanent
Thermotransfer-Etiketten 36 x 12,7 mm, weiß, 10.000 wetterfeste Folienetiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Polyesteretiketten permanent
Thermotransfer-Etiketten 36 x 12,7 mm, weiß, 10.000 wetterfeste Folienetiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Polyesteretiketten permanent
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-A036X013
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-A036X013
EAN/GTIN:
     4251322359826
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
  • BPA-freie Typenschild Etiketten wetterfest in der Größe 36 x 13 mm für chemikalien- und feuchtigkeitsbeständige Kennzeichnungen
  • Thermotransfer Haftetiketten in weiß aus wisch-, kratz- und reißfestem Polyester mit Rollenbreite 80 mm und RollenaußenØ 138 mm
  • Lieferumfang: 10000 Etiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern für CAB, Citizen, Godex, Labelident, Sato, TSC und Zebra Standard- und Industriedrucker
  • Druckverfahren: Thermotransfer - Wir empfehlen ein Harz-Farbband für wisch- und kratzfeste Druckergebnisse
  • Weitere Anwendungen: Barcodeetiketten, Eigentumsetiketten, Industrieetiketten

Die selbstklebenden Etiketten sind weiß in der Größe 36 x 12,7 mm und bestehen aus einer besonderen Polyester-Folie. Das ist ein spezielles Kunststoff-Material, welches gegenüber fast allen organischen Lösungsmitteln und Fetten beständig ist. Außerdem stehen die Polyester-Etiketten für eine starke Wisch-, Kratz- und Reißfestigkeit, sowie für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-Strahlung.
Die glänzenden Etiketten sind universell einsetzbar für eine Vielzahl an Anwendungen. Sie können sowohl im Innen-, als auch im Außenbereich verwendet werden. In erster Linie finden die wasserfesten Etiketten ihren Einsatz als Barcode Etiketten, Eigentumsetiketten, Inventaretiketten oder als Typenschilder.
Im Thermotransferdruck können Sie die Polyester Etiketten mit Ihrer individuellen Kennzeichnung versehen. Für ein scharfes Druckbild mit hoher Beständigkeit empfehlen wir Ihnen dabei ein Harz-Farbband. Die Thermotransfer Etiketten sind für den Einsatz in Standard- und Industriedrucker der Hersteller Labelident, Godex, TSC, Zebra, CAB uvm. geeignet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer-Etiketten
Druckverfahren:
Thermotransfer
Materialname:
Polyesteretiketten
Farbe:
weiß
Breite:
36 mm
Höhe:
12,7 mm
Beschichtung:
beschichtet
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Harz
Klebstoff:
permanent
Oberfläche:
satinweiß
Rollenaußen-Ø:
138 mm
Rollenbreite:
80 mm
Rollenkern:
3 Zoll (76,2 mm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 10.000 Etiketten (ab € 0,00225* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 85,79*
€ 102,09
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 84,08*
€ 100,06
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 67,28*
€ 80,06
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 64,42*
€ 76,66
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 53,68*
€ 63,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 43,75*
€ 52,06
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 37,74*
€ 44,91
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 33,96*
€ 40,41
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 30,57*
€ 36,38
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 25,89*
€ 30,81
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 22,42*
€ 26,68
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.