Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermotransfer-Etiketten Ø 20 mm, 4.000 Polyesteretiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, weiß, permanent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Thermotransfer-Etiketten Ø 20 mm, 4.000 Polyesteretiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, weiß, permanent
Thermotransfer-Etiketten Ø 20 mm, 4.000 Polyesteretiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, weiß, permanent
Thermotransfer-Etiketten Ø 20 mm, 4.000 Polyesteretiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, weiß, permanent
Thermotransfer-Etiketten Ø 20 mm, 4.000 Polyesteretiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, weiß, permanent
Thermotransfer-Etiketten Ø 20 mm, 4.000 Polyesteretiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, weiß, permanent
Thermotransfer-Etiketten Ø 20 mm, 4.000 Polyesteretiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, weiß, permanent
Thermotransfer-Etiketten Ø 20 mm, 4.000 Polyesteretiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, weiß, permanent
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-A020
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-A020
EAN/GTIN:
     4251322359574
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
  • BPA-freie Thermotransfer Haftetiketten rund mit einem Durchmesser von 20 mm für chemikalien- und feuchtigkeitsbeständige Kennzeichnungen
  • Wisch-, kratz- und reißbeständige Polyester Etiketten in weiß mit Rollenbreite 105 mm und RollenaußenØ 99 mm - Ideal für widerstandsfähige Verklebungen
  • Lieferumfang: 4000 runde Thermotransferetiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern für CAB, Citizen, Godex, Labelident, Sato, TSC und Zebra Standard- und Industriedrucker
  • Druckverfahren: Thermotransfer - Wir empfehlen ein Harz-Farbband für wisch- & kratzfeste Ergebnisse
  • Weitere Anwendungen: Inventaretiketten, Eigentumsetiketten, Verschlussetiketten, Markierungspunkte

Die selbstklebenden Klebepunkte sind weiß mit dem Durchmesser 20 mm und bestehen aus einer besonderen Polyester-Folie. Dieses spezielle Kunststoff-Material ist gegenüber fast allen organischen Lösungsmitteln und Fetten beständig. Außerdem stehen die Polyester-Etiketten für eine starke Wisch-, Kratz- und Reißfestigkeit, sowie für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-Strahlung.
Durch Ihre strapazierfähigen Eigenschaften sind die satinweißen Klebeetiketten für eine dauerhafte Etikettierung bei einer Vielzahl an Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Nutzen Sie die Markierungspunkte um Ihr Eigentum, Bauteile, Geräte und sonstige Gegenstände mit wichtigen Informationen oder Ihrem Logo zu kennzeichnen. Verlassen Sie sich auf eine lang haltbare Markierung mit unseren Klebeetiketten.
Im Thermotransferdruck können Sie die Polyester-Etiketten mit Ihrer individuellen Kennzeichnung versehen. Für ein scharfes Druckbild mit hoher Beständigkeit empfehlen wir Ihnen dabei ein Harz-Farbband. Die Thermotransfer Etiketten sind für den Einsatz in Standard- und Industriedrucker der Hersteller Labelident, Godex, TSC, Zebra, CAB uvm. geeignet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer-Etiketten
Druckverfahren:
Thermotransfer
Materialname:
Polyesteretiketten
Farbe:
weiß
Beschichtung:
beschichtet
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Harz
Klebstoff:
permanent
Oberfläche:
satinweiß
Rollenaußen-Ø:
99 mm
Rollenbreite:
105 mm
Rollenkern:
3 Zoll (76,2 mm)
Weitere Suchbegriffe: Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, thermotransfer-etiketten labelident, etiketten rolle, etikettenrolle labelident, Klebepunkte, Etiketten rund, runde Aufkleber, runde Klebeetiketten, Markierungspunkte, Markierungs-Punkte, Bewertungspunkte, Inventuretiketten, Organisationsetiketten, Farbpunkte, Thermotransferetiketten, Etiketten, Etiketten für Thermotransferdrucker, Verschlussetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 4.000 Etiketten (ab € 0,00355* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 54,95*
€ 65,39
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 53,65*
€ 63,84
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 46,94*
€ 55,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 45,24*
€ 53,84
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 38,78*
€ 46,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 31,45*
€ 37,43
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 24,42*
€ 29,06
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 21,98*
€ 26,16
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 18,31*
€ 21,79
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 17,09*
€ 20,34
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,18*
€ 16,87
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.