Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Akku 9V 300mAh E-Block NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (3 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ANSMANN Akku 9V 300mAh E-Block NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (3 Stück)
ANSMANN Akku 9V 300mAh E-Block NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (3 Stück)
ANSMANN Akku 9V 300mAh E-Block NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (3 Stück)
ANSMANN Akku 9V 300mAh E-Block NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (3 Stück)
ANSMANN Akku 9V 300mAh E-Block NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (3 Stück)
ANSMANN Akku 9V 300mAh E-Block NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (3 Stück)
ANSMANN Akku 9V 300mAh E-Block NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (3 Stück)
ANSMANN Akku 9V 300mAh E-Block NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (3 Stück)
ANSMANN Akku 9V 300mAh E-Block NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (3 Stück)
Artikel-Nr.:
     C3475-5035453-590
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5035453-590
EAN/GTIN:
     4013674066704
Suchbegriffe:
9V-Block Akku
Akku E-Block
Akkublock 9V
Block Akku

Akku mit geringer Selbstentladung für Geräte mit hohem Stromverbrauch

Die optimale Lösung für anspruchsvolle Anwender: Die Akkus haben eine hohe Kapazität und trotzdem eine sehr geringe Selbstentladung.
Somit ideal für Anwendungen wie Taschenlampen, Spielzeug, Modellbau, Spielekonsolen, Digitalkameras, Blitzgeräte, medizinische Geräte etc. - maxE hat die Energie, um all Ihre Geräte mit Strom zu versorgen.

Hohe Sicherheitsstandards und gute Zyklenfestigkeit

Die Akkus entsprechen selbstverständlich der aktuell geltenden EU-Richtlinie und werden den höchsten Anforderungen an Sicherheit und Langlebigkeit gerecht. Durch beste Zyklenfestigkeit sind die NiMH-Zellen bis zu 1000mal wiederaufladbar.

Geprüfte Qualität

ANSMANN Akkus sind erfolgreich auf elektrische, thermische, geometrische und mechanische Anforderungen geprüft. Durch strenge Tests in Deutschland und Fernost können wir höchste Produktqualität gewährleisten. Unsere Qualitäts-Experten kontrollieren regelmäßig die Einhaltung unserer hohen Anforderungen sowie internationaler Standards.

Schnelladefähig

Die Akkus lassen sich mit einem hohen Ladestrom aufladen, wodurch sehr kurze Ladezeiten möglich sind.

Großer Temperatur-Einsatzbereich

Die Akkus sind bei Temperaturen von -20°C bis +50°C nutzbar. Schont Umwelt und den Geldbeutel NiMH-Akkus sind grundsätzlich überall dort einsetzbar, wo auch Einwegbatterien zum Einsatz kommen. Damit können Sie bares Geld sparen und unsere Umwelt entlasten.

Kein Memory-Effekt

Dank neuster Akkutechnologie ist selbst nach mehrmaligem Teilaufladen der Memory-Effekt ausgeschlossen.

  • VORGELADEN: Mit ihrer besonders hohen Kapazität & der Schnellladefähigkeit eignen sich die bereits vorgeladenen 9V Blockbatterien perfekt für anspruchsvolle Anwender
  • IDEAL FÜR: Ob für Messgeräte, Modellbau oder Fernbedienungen - dank der maxE-Technologie ist die Selbstentladung in den Akkus 10-mal geringer als in gewöhnlichen Ni MH Akkus
  • UMWELTFREUNDLICH: Die Ni-MH Accus 9 Volt sind bis zu 1000 Mal wiederaufladbar & überzeugen mit konstanter Leistungsabgabe bei geringer Selbstentladung - überall, wo sonst Einwegbatterien zum Einsatz kommen
  • KEIN MEMORY-EFFEKT: Auch bei mehrmaligen Teilaufladungen zeigt sich kein Memory-Effekt / Die aufladbare Batterien sind schnellladefähig & gegen Tiefenentladung sowie Überladung geschützt
  • LIEFERUMFANG: 3x 9V Block Akku wiederaufladbar Typ 300 min. 270mAh 6F22 / Aufladbare Batterie ohne Memory-Effekt ideal für Mikrofon, Spielzeuge, Taschenlampe uvm.
Weitere Suchbegriffe: Block Akku 1604D, Block Akku 6F22, Block Akku P22P, Block Akku PP3, BlockAkku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, 9v block akku, langzeit, e gitarre, taschenlampe, feuchtigkeitsmessgerät, accu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 19,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,59*
€ 32,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,47*
€ 32,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,93*
€ 29,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,13*
€ 28,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,52*
€ 26,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,13*
€ 22,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.