| |
|
| Artikel-Nr.: C3475-5021023-590 Herst.-Nr.: 5021023-590 EAN/GTIN: 4013674057702 |
| |
|
| | |
| Bis 700% mehr Power Die Lithium-Batterien bieten ein vielfaches an Leistung gegenüber einer Zink-Kohle-Batterie. Topleistung auch bei extremsten Temperaturen von -40°C bis +60°C Ob bei extremer Kälte, auf dem Berg oder unter Wasser - Extreme Lithium sind die Batterien für professionelle Anforderungen. Sie sind ausgesprochen unempfindlich gegen Minustemperaturen. Ultraleicht Die Lithium Batterien sind rund 35% leichter als normale Alkaline Batterien. Dies ist bei sämtlichen Outdoor-Aktivitäten oder auf Reisen von großem Vorteil, welcher sich schnell bezahlt macht. Lange Haltbarkeit Die Lithium Batterien bieten Ihnen zuverlässige Leistung und eine lange Haltbarkeit (10 Jahre) bei einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Geprüfte Qualität ANSMANN Batterien sind erfolgreich auf elektrische, thermische, geometrische und mechanische Anforderungen geprüft. Durch strenge Tests in Deutschland und Fernost können wir höchste Produktqualität gewährleisten. Unsere Qualitäts-Experten kontrollieren regelmäßig die Einhaltung unserer hohen Anforderungen sowie internationaler Standards. - Mit besonderer Langlebigkeit, zuverlässiger Leistung und maximaler Kapazität sorgen die ANSMANN Rauchmelder Lithium 9 Volt Batterien dafür, dass Ihr Feuermelder im Ernstfall funktioniert
- Die Lithium 9V Batterien haben 700% mehr Power als gewöhnliche Zink-Kohle oder Alkaline Batterien & garantiert so maximale Leistung über einen längeren Zeitraum
- Topleistung auch bei extremen Temperaturen: Der 9V Block funktioniert sicher & zuverlässig bei Temperaturen von -40 bis +60°C & lässt sich damit auch perfekt in unbeheizten Bereichen anwenden
- Dank der Temperaturfestigkeit & einzigartiger Leichtigkeit (ca. 35% leichter als normale Alkaline-Batterien) sind die Blockbatterien 9V ideal für den Profi-Gebrauch unter extremen Bedingungen
- Lieferumfang: 5x Lithium Rauchmelder Batterie 9V / Blockbatterie mit besonders hoher Lebensdauer für Brandmelder, Feuermelder, CO-Melder, Alarmanlagen, Bewegungsmelder & Kohlenmonoxid Warnmelder
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, CO-Melder, Kohlenmonoxidmelder, Rauchmelder, Rauchwarnmelder, 9v block e-block 6lr61, 6lr61, hr22, e-batterie, e-block, blockbatterien 9v |
| | |
| |