Perfekter Schutz und Transport für Ihrer Akkus & Batterien
Mit der praktischen Aufbewahrungsbox von ANSMANN haben Sie Ihre Akkus jederzeit geordnet und geschützt beieinander! In der Vorratsbox finden insgesamt 44 Zellen Platz: 24× Mignon, 16× Micro und 4× 9 V Block Batterien. Somit haben Sie Zuhause und unterwegs immer Ihre gängigsten Batterien oder Akkus griffbereit.
Batterietester inklusive
In der Box ist ein Batterie-Testgerät inklusive. So haben Sie jederzeit die Kapazität Ihrer Batterien / Akkus im Blick. Über das gut ablesbare LCD-Display wird die Kapazität angezeigt. Sie wissen jederzeit wie voll oder leer Ihre Zellen sind. Sie können vor wichtigen Events die Akkus laden und erkennen mit dem Tester ganz genau, wann Batterien noch genutzt oder wann sie entsorgt werden müssen.
Schluss mit ungewollter Entladung! Kein Kurzschluss!
In der Akkubox sind die 9V-Blöcke nicht nur optimal aufgeräumt, sie bietet gleichzeitig optimalen Schutz vor Feuchtigkeit und Staub. Vor allem schützt die Box durch ordentliche Lagerung vor ärgerlicher Entladung, was bei einem Transport oder herumliegen loser Akkus häufig vorkommt. Durch die Nutzung der Aufbewahrungsbox kann ein Kurzschluss der Zellen ausgeschlossen werden.
Ihre Batterien und Akkus sind in der wiederverschließbaren Box mit robustem Deckel optimal vor Staub und Feuchtigkeit geschützt.
Beste Verarbeitung
Wie bei allen ANSMANN Produkten, wurden auch bei der Batteriebox nur beste Materialien verwendet. Der Verschluss ist zuverlässig und sicher. Die Akkus sind während dem Transport bestens in der Box „aufgehoben“. Selbstverständlich ist die Veschlusslasche robust und dennoch supereinfach zu öffnen und wieder zu schließen.
Inklusive Wandhalterung
Die Box verfügt über praktische Aufhängeösen auf der Rückseite. Damit ist diese ganz simpel mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand zu befestigen.
Unser Tipp:
Möchten Sie auch leere Batterien lagern – so legen Sie diese ganz einfach umgekehrt in der Aufbewahrungsbox.
Die Box im Überblick:
- Stabile Batterie-Vorratsbox aus robustem Kunststoff, geeignet für Micro AAA, Mignon AA, und 9V E-Block Batterien/Akkus
- Inklusive Batterie-Tester, die Kapazitätsanzeige erfolgt über ein sehr gut ablesbares LCD-Display
- Durch die übersichtliche Box sind immer alle Batterien aufgeräumt und sicher verstaut
- Nie wieder leere Batterien in der Box
- Die wiederverschließbare Box bietet Platz für 24× Mignon, 16× Micro und 4× 9V E-Block Batterien/Akkus
- Mithilfe der praktischen Aufhängeösen kann die Batteriebox an der Wand befestigt werden (inkl. 2 Schrauben + Dübel)
- Der robuste Kunststoffdeckel bietet optimalen Schutz vor Feuchtigkeit und Staub
- Schutz vor Kurzschluss und mechanischer Überlastung der Batterien bzw. Akkus
- Aufbewahrungsbox aus robustem Kunststoff: In der hochwertigen Vorratsbox haben bis zu 20x AAA Micro, 24x AA Mignon und 4x 9V Block Akkus Platz / Dank passgenauer Konstruktion werden die Zellen während des Transports optimal geschützt
- Inklusive Akku- & Batterietester: Dank dem Tester können Batterien & Akkus schnell und professionell getestet werden / Die Kapazitätsanzeige erfolgt über ein sehr gut ablesbares LCD-Display
- Schutz vor Kurzschluss, ungewolltem Entladen & Schmutz: Der robuste Kunststoffdeckel der Batterie Box bietet optimalen Schutz vor Feuchtigkeit & Staub sowie vor Kurzschluss & mechanischer Überlastung
- Sicherer Verschluss & hochwertige Verarbeitung: Beste Materialien und hohe Qualität lassen Sie sehr lange Freude an der Box haben / Mit einem Handgriff öffnen Sie den leichten und stabilen Behälter
- Lieferumfang: 1x Batterie Box zur Aufbewahrung (keine Batterien im Lieferumfang), 1x Batterie Tester, 2x Schrauben, 2x Dübel / Dank den Aufhängeösen kann die stabile Box an der Wand befestigt werden