Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Power Check 12/24V Spannungsmesser,Prüfgerät für Zigarettenanzünder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANSMANN Power Check 12/24V Spannungsmesser,Prüfgerät für Zigarettenanzünder
ANSMANN Power Check 12/24V Spannungsmesser,Prüfgerät für Zigarettenanzünder
ANSMANN Power Check 12/24V Spannungsmesser,Prüfgerät für Zigarettenanzünder
ANSMANN Power Check 12/24V Spannungsmesser,Prüfgerät für Zigarettenanzünder
Artikel-Nr.:
     C3475-1900-0019
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1900-0019
EAN/GTIN:
     4013674021710
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
batterieprüfgeräte

Professionelles Testgerät für Ihre Autobatterie - 12V/24V

Dieses handliche Testgerät dient zur Kontrolle der Batteriespannung. Sekundenschnell kann bei 12V oder 24V Batterien die aktuell gemessene Ausgangsspannung auf 0,1V genau angezeigt werden.

Lichtmaschine überwachbar

Der KFZ-Spannungsmesser kann zur überwachung von 12V oder 24V Batterien der Lichtmaschine bzw. des Ladereglers verwendet werden.

Einfache Bedienung

Das Testgerät kann ganz einfach in den 12V-Adapter eingesteckt werden.

LED-Display

Durch ein sehr helles, hochwertiges LED-Display lässt sich der Wert bei allen Lichtbedingungen optimal ablesen.

Zuverlässige Diagnose

Damit der Autofahrer beim nächsten Starten seines Wagens oder bei anderen Anwendungen keine bösen überraschungen erlebt, ist mit dem PowerCheck 12/24V eine professionelle und zuverlässige Diagnose möglich. Geschädigte Starterbatterien lassen sich somit schon zu einem frühen Zeitpunkt als schadhaft erkennen und durch entsprechende Gegenmaßnahmen kann dem frühen Batteriesterben entgegengewirkt werden.

  • Zuverlässiges und professionelles Testgerät zur Kontrolle der Batteriespannung / Optimal zur Überprüfung von 12V und 24V Kfz-Batterien / Zum praktischen Einsatz im Zigarettenanzünder
  • Voller Überblick: Durch ein helles, hochwertiges LED-Display lässt sich der Wert optimal bei allen Lichtverhältnissen ablesen / Zusätzlich grüne und rote LED zur Batterie-Defekt-Erkennung
  • Einfachste Bedienung: Das Testgerät ganz einfach in den 12V-Adapter des Autos einstecken / Sofort überwacht der KFZ-Spannungsmesser die 12V & 24V Batterien der Lichtmaschine bzw. des Ladereglers
  • Zuverlässige Diagnose: Geschädigte Starterbatterien lassen sich zu einem frühen Zeitpunkt als schadhaft erkennen / Dem frühen Batteriesterben kann damit zuverlässig entgegen gewirkt werden
  • Lieferumfang: 1x Power Check 12V/24V Testgerät für den Zigarettenanzünder / 1x Bedienungsanleitung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.