Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-456503 Herst.-Nr.: 1600-0355 EAN/GTIN: 4013674166442 |
| |
|
| | |
| Multifunktionale Werkstattleuchte Die ANSMANN WL230B ist eine universell einsetzbare Werkstattleuchte mit neuester COB-LED Technologie und kleiner Zusatzleuchte am Lampenkopf. Die handliche und zuverlässige Leuchte integriert sich mühelos in den anspruchsvollen Alltag für Arbeiten an der Hebebühne, Inspektionen, in Werkstätten, Industrie, Haus, Hof oder Garage. Durch die robuste Bauart in Verbindung mit einem Haltehaken auf der Rückseite und 2 integrierten Haltemagneten am Fuß ist die Werkstattleuchte bestens für den Einsatz gerüstet und kann aufgrund des drehbaren Lampenkörpers sowie des Clips am Fuß in jeglicher Situation eingesetzt werden. Leistungsstarke Leuchtkraft Durch den Einsatz der COB-LED-Technologie erzeugt die Lampe ein intensives weißes Licht. Die helle Hauptleuchte kommt dabei auf eine Helligkeit bis zu 230 Lumen. Dank des breiten Abstrahlwinkels wird das helle Licht gleichmäßig verteilt, damit kleine Details ebenso wie große Flächen homogen ausgeleuchtet werden. Eine zusätzliche LED am Lampenkopf erreicht 100 Lumen und bietet ein leistungsstarkes Präzisionslicht, mit dem Sie garantiert nichts mehr übersehen. Starke technische Werte – Batteriebetrieb Betrieben wird die WL230B mit Hilfe von drei Micro AAA Alkaline Batterien. Somit ist die Werkstattleuchte immer und überall einsetzbar. Selbstentladung und lange Stehzeiten aufgrund leerer Akkus sind somit kein Thema. Dennoch steht die Leuchte für lange Leuchtzeiten und das bei konstanter Helligkeit. Die WL230B kommt auf ein Leuchtdauer von ca. 4 Stunden, das Zusatzlicht auf etwas mehr als 7 Stunden. Ob mobil oder zu Hause, mit der WL230B haben Sie immer den passenden Begleiter, der Licht ins Dunkle bringt! |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 643 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 5,89* | € 8,69* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 6,89* | € 10,09* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 6,88* | € 10,09* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 7,54* | € 11,01* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 8,23* | € 12,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|