Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Ladegerät Powerline Vario für Kameraakkus Li-Packs + AAA, AA 1001-0020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANSMANN Ladegerät Powerline Vario für Kameraakkus Li-Packs + AAA, AA 1001-0020
ANSMANN Ladegerät Powerline Vario für Kameraakkus Li-Packs + AAA, AA 1001-0020
ANSMANN Ladegerät Powerline Vario für Kameraakkus Li-Packs + AAA, AA 1001-0020
ANSMANN Ladegerät Powerline Vario für Kameraakkus Li-Packs + AAA, AA 1001-0020
ANSMANN Ladegerät Powerline Vario für Kameraakkus Li-Packs + AAA, AA 1001-0020
ANSMANN Ladegerät Powerline Vario für Kameraakkus Li-Packs + AAA, AA 1001-0020
ANSMANN Ladegerät Powerline Vario für Kameraakkus Li-Packs + AAA, AA 1001-0020
Artikel-Nr.:
     C3475-1001-0020
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0020
EAN/GTIN:
     4013674027606
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA

Für 3,6V/3,7V oder 7,2/7,4V Akkupacks + 1,2V NiMH Rundzellen

Die geniale Konstruktion des Powerline Vario ermöglicht es nahezu alle Li-Ion Akkupacks und Li-Po Akkupacks zu laden. Egal ob Akkupack für Digitalkamera, Camcorder oder Handy, die verschiebbaren Kontakte lassen sich entsprechend variieren und machen das Powerline Vario zum Alleskönner.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit klassische NiMH Rundzellen-Akkus der Größen Micro AAA und Mignon AA zu laden. Das ist für unterwegs und auf Reisen von enormem Vorteil, weil nur ein Gerät für alle Akkus benötigt wird.

Zusätzlich Smartphone und weitere Anwendungen ladbar

Das mitgelieferte USB-Ladekabel dient zudem als Ladegerät für weitere Anwendungen, wie Smartphone oder Tablet.

Unverzichtbare Features

Die Spannung und Polarität wird automatischer erkannt. Ein Verpolen, Kurzschließen oder falsches Einlegen der Akkus ist damit ausgeschlossen. Nach Kontaktierung des Akkupacks beginnt automatisch die microcontrollergesteuerte Ladung. Bei den NiMH-Akkus wird nach Ladeende auf Impulserhaltungsladung umgeschalten, somit werden die Akkus frisch gehalten und sind jederzeit voll einsatzbereit.

LCD-Display

Das LCD-Display informiert über den Ladestatus in 25%-Schritten. Dadurch ist zu jeder Zeit ersichtlich, wie weit der Ladevorgang fortgeschritten ist.

Weltweit und im KFZ einsetzbar

Das Powerline Vario ist sehr kompakt und bietet daher einen weiteren Vorteil für den Einsatz unterwegs. Dank USB-Netzteil mit Weitbereichseingang (100V-240V AC / 50-60Hz) weltweit einsetzbar. Zusätzlich ist ein Kfz-Adapter (12V DC) im Lieferumfang enthalten, womit auch die Ladung im Auto möglich ist. Alternativ kann das Powerline Vario auch mit einer Powerbank betrieben werden.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.