| |
|
| Artikel-Nr.: C3448-FR0086-120FS-CR Herst.-Nr.: FR0086-120FS-CR EAN/GTIN: 0073228134994 |
| |
|
| | |
| Füllhalter Cross Century II Scuderia Ferrari Rosso Corsa Rotlack . Material der Schreibfeder: Edelstahlfeder. Tintenpatrone: Cross Standard, schwarz. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: Messing. Ausführung der Feder: Fein. Farbe des Schaftes: Rosso Corsa Rotlack. in Scuderia Ferrari Geschenkbox. Weitere Informationen: | | Kolbentankkonverter verwendbar: | Ja | Material der Schreibfeder: | Edelstahlfeder | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Cross Standard | Artikelbezeichnung: | Füllhalter | Ausführung der Feder: | Fein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Farbe des Schaftes: | Rosso Corsa Rotlack | Material des Schaftes: | Messing | Produkt-Typbezeichnung: | Cross Century II Scuderia Ferrari Rosso Corsa Rotlack | Produkttypbezeichnung: | Cross Century II Scuderia Ferrari Rosso Corsa Rotlack |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |