| |
|
| Artikel-Nr.: C3448-FR0085-119-CR Herst.-Nr.: FR0085-119-CR EAN/GTIN: 0073228134949 |
| |
|
| | |
| Rollerball Cross Century II Scuderia Ferrari Schwarzlack in Geschenkbox . Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Cross Selectip Rollerballmine (8523). Art der Schreibflüssigkeit: Gel-Tinte, dokumentenecht. Ausführung Mine: Edelstahl, Mittel, schwarz, Mine auswechselbar. Tintenspeicher-Technik: Free Ink System. Ausführung Stift: Messing, Metall, Material des Clips: Metall. Farbe des Schaftes: Schwarzlack. in Scuderia Ferrari Geschenkbox. Weitere Informationen: | | auf dunklen Flächen sichtbar: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Ausführung der Spitze: | Edelstahl | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Gel-Tinte | Artikelbezeichnung: | Rollerball | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Material des Clips: | Metall | Produkt-Typbezeichnung: | Cross Century II Scuderia Ferrari Schwarzlack | Farbe des Schaftes: | Schwarzlack | Strichstärke: | Mittel | Material des Schaftes: | Messing | Mine auswechselbar: | Ja | dokumentenecht: | Ja | Typbezeichnung der Mine: | Cross Selectip Rollerballmine (8523) | Tintenspeicher-Technik: | Free Ink System | Ausführung der Griffzone: | Metall | Produkttypbezeichnung: | Cross Century II Scuderia Ferrari Schwarzlack | Technik des Tintenspeichers: | Free Ink System | sichtbar auf dunkler Fläche: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, Schreibgeräte-Set, Schreibgeräteset, Schreibset, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, gel-roller schwarz, gel kugelschreiber, cross gel-rollerball |
| | |
| |