| |
|
| Artikel-Nr.: C3448-FR0085-116-CR Herst.-Nr.: FR0085-116-CR EAN/GTIN: 0073228134765 |
| |
|
| | |
| Rollerball Cross Century Scuderia Ferrari Mattschwarz. Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Cross Selectip Rollerballmine (8523). Art der Schreibflüssigkeit: Gel-Tinte, dokumentenecht. Ausführung Mine: Edelstahl, Mittel, schwarz, Mine auswechselbar. Tintenspeicher-Technik: Free Ink System. Ausführung Stift: Messing, Metall, Material des Clips: Metall. Farbe des Schaftes: Mattschwarz. in Scuderia Ferrari Geschenkbox. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Strichstärke: | Mittel | Ausführung der Spitze: | Edelstahl | Ausführung der Griffzone: | Metall | Material des Clips: | Metall | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Tintenspeicher-Technik: | Free Ink System | Typbezeichnung der Mine: | Cross Selectip Rollerballmine (8523) | Farbe des Schaftes: | Mattschwarz | Material des Schaftes: | Messing | dokumentenecht: | Ja | auf dunklen Flächen sichtbar: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Cross Century Scuderia Ferrari Mattschwarz | Mine auswechselbar: | Ja | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Gel-Tinte | Artikelbezeichnung: | Rollerball | Produkttypbezeichnung: | Cross Century Scuderia Ferrari Mattschwarz | sichtbar auf dunkler Fläche: | Nein | Technik des Tintenspeichers: | Free Ink System |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, gel-roller schwarz, gel kugelschreiber, cross gel-rollerball |
| | |
| |