| |
|
| Artikel-Nr.: C3448-FR0045-61-CR Herst.-Nr.: FR0045-61-CR EAN/GTIN: 0073228138589 |
| |
|
| | |
| Rollerball Ferrari Townsend Chrom gebürstet in Geschenkbox. Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Cross Selectip 8523. Art der Schreibflüssigkeit: Gel-Tinte, dokumentenecht. Ausführung Mine: Edelstahl, Mittel, schwarz, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Metall. Farbe des Schaftes: Chrom gebürstet Aluminium Grau. in Geschenkbox. Weitere Informationen: | | Strichstärke: | Mittel | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Gel-Tinte | dokumentenecht: | Ja | Artikelbezeichnung: | Rollerball | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | auf dunklen Flächen sichtbar: | Nein | Ausführung der Spitze: | Edelstahl | Farbe des Schaftes: | Chrom gebürstet Aluminium Grau | Produkt-Typbezeichnung: | Ferrari Townsend Chrom gebürstet | Typbezeichnung der Mine: | Cross Selectip 8523 | Mine auswechselbar: | Ja | Material des Schaftes: | Metall | sichtbar auf dunkler Fläche: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Ferrari Townsend Chrom gebürstet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, Schreibgeräte-Set, Schreibgeräteset, Schreibset, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, gel-roller schwarz, gel kugelschreiber, cross gel-rollerball |
| | |
| |