| |
|
| Artikel-Nr.: C3448-FC0015IM-5-CR Herst.-Nr.: FC0015IM-5-CR EAN/GTIN: 0073228141350 |
| |
|
| | |
| Rollerball Franklin Covey Lexington Graulack in Self Serve. Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Franklin Covey 8004-234. Art der Schreibflüssigkeit: Gel-Tinte, dokumentenecht. Ausführung Mine: Edelstahl, Fein, schwarz, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Metall. Farbe des Schaftes: Graulack. in Self Serve. Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Gel-Tinte | Produkt-Typbezeichnung: | Franklin Covey Lexington Graulack | dokumentenecht: | Ja | auf dunklen Flächen sichtbar: | Nein | Material des Schaftes: | Metall | Mine auswechselbar: | Ja | Strichstärke: | Fein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Ausführung der Spitze: | Edelstahl | Artikelbezeichnung: | Rollerball | Farbe des Schaftes: | Graulack | Typbezeichnung der Mine: | Franklin Covey 8004-234 | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Produkttypbezeichnung: | Franklin Covey Lexington Graulack | sichtbar auf dunkler Fläche: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, gel-roller schwarz, gel kugelschreiber, cross gel-rollerball |
| | |
| |