| |
|
| Artikel-Nr.: C3448-FC0015IM-1-CR Herst.-Nr.: FC0015IM-1-CR EAN/GTIN: 0073228102078 |
| |
|
| | |
| Gel-Tintenroller Rollerball Lexington Schwarz, Chrom. Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: 8004-234. Art der Schreibflüssigkeit: Gel-Tinte, dokumentenecht. Ausführung Mine: Rollerball, Fein, schwarz, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Metall, Material des Clips: Chromplattiert. Farbe des Schaftes: Schwarz und Chrom. 1 Rollerball in SB-Verpackung. Weitere Informationen: | | Mine auswechselbar: | Ja | dokumentenecht: | Ja | Artikelbezeichnung: | Rollerball | auf dunklen Flächen sichtbar: | Nein | Typbezeichnung der Mine: | 8004-234 | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Farbe des Schaftes: | Schwarzlack und Chrom | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Gel-Tinte | Material des Clips: | Chromplattiert | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Ausführung der Spitze: | Rollerball | Strichstärke: | Fein | Produkt-Typbezeichnung: | Lexington Schwarz, Chrom | Material des Schaftes: | Metall | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Lexington Schwarz, Chrom | sichtbar auf dunkler Fläche: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, gel-roller schwarz, gel kugelschreiber, cross gel-rollerball |
| | |
| |