| |
|
| Artikel-Nr.: C3448-AT0705-14-CR Herst.-Nr.: AT0705-14-CR EAN/GTIN: 0073228134109 |
| |
|
| | |
| Rollerball Cross Peerless Transluzent Quartz Blau. Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Cross Selectip Rollerballmine 8523. Art der Schreibflüssigkeit: Gel-Tinte, dokumentenecht. Ausführung Mine: Edelstahl, Mittel, schwarz, Mine auswechselbar. Tintenspeicher-Technik: Free Ink System. Ausführung Stift: Messing. Der konische Kappenkopf zeigt einen wunderschönen abgestimmten Swarovski® Kristall. Farbe des Schaftes: Quartz Blau. in Geschenkbox. Weitere Informationen: | | Mine auswechselbar: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | auf dunklen Flächen sichtbar: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Cross Peerless Transluzent Quartz Blau | dokumentenecht: | Ja | Tintenspeicher-Technik: | Free Ink System | Ausführung der Spitze: | Edelstahl | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Gel-Tinte | Beschreibung der Besonderheiten: | Der konische Kappenkopf zeigt einen wunderschönen abgestimmten Swarovski® Kristall | Material des Schaftes: | Messing | Typbezeichnung der Mine: | Cross Selectip Rollerballmine 8523 | Artikelbezeichnung: | Rollerball | Strichstärke: | Mittel | Farbe des Schaftes: | Quartz Blau | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Produkttypbezeichnung: | Cross Peerless Transluzent Quartz Blau | sichtbar auf dunkler Fläche: | Nein | Technik des Tintenspeichers: | Free Ink System |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, gel-roller schwarz, gel kugelschreiber, cross gel-rollerball |
| | |
| |