| |
|
| Artikel-Nr.: C3448-AT0702-13-CR Herst.-Nr.: AT0702-13-CR EAN/GTIN: 0073228134079 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Cross Peerless Transluzent Titanium Grau. Drehmechanik. Typbezeichnung der Mine: Cross Standard 8513. Ausführung Mine: Mittel, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Messing. Clip: Chrom. Der konische Kappenkopf zeigt einen wunderschönen abgestimmten Swarovski Kristall. Farbe des Schaftes: Transluzent Titanium Grau. in Geschenkbox. Weitere Informationen: | | Typbezeichnung der Mine: | Cross Standard 8513 | Ausführung der Vorschubmechanik: | Drehmechanik | Strichstärke: | Mittel | Mine auswechselbar: | Ja | dokumentenecht: | Ja | Material des Schaftes: | Messing | Farbe des Schaftes: | Transluzent Titanium Grau | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Farbe des Clips: | Chrom | Beschreibung der Besonderheiten: | Der konische Kappenkopf zeigt einen wunderschönen abgestimmten Swarovski® Kristall | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Produkt-Typbezeichnung: | Cross Peerless Transluzent Titanium Grau | Produkttypbezeichnung: | Cross Peerless Transluzent Titanium Grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |