| |
|
| Artikel-Nr.: C3448-AT0652-6-CR Herst.-Nr.: AT0652-6-CR EAN/GTIN: 0073228117607 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Tech2 Metallic Blau mit Stylus. Drehmechanik. Typbezeichnung der Mine: 8513. Ausführung Mine: Medium, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Metall. Clip: schwarz. Mit Stylus zum Bedienen von Tablets und Smartphones. Farbe des Schaftes: Metallic Blau. 1 Kugelschreiber in Geschenkbox. Weitere Informationen: | | Farbe des Clips: | schwarz | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Typbezeichnung der Mine: | 8513 | Ausführung der Vorschubmechanik: | Drehmechanik | Farbe des Schaftes: | Metallic Blau | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Stylus zum Bedienen von Tablets und Smartphones | Strichstärke: | Medium | Mine auswechselbar: | Ja | dokumentenecht: | Ja | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Produkt-Typbezeichnung: | Tech2 Metallic Blau | Material des Schaftes: | Metall | Produkttypbezeichnung: | Tech2 Metallic Blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |