Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Tech2 Glanzchrom mit Stylus, Drehmechanik, 1 in Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Tech2 Glanzchrom mit Stylus, Drehmechanik, 1 in Geschenkbox
Kugelschreiber Tech2 Glanzchrom mit Stylus, Drehmechanik, 1 in Geschenkbox
Kugelschreiber Tech2 Glanzchrom mit Stylus, Drehmechanik, 1 in Geschenkbox
Kugelschreiber Tech2 Glanzchrom mit Stylus, Drehmechanik, 1 in Geschenkbox
Kugelschreiber Tech2 Glanzchrom mit Stylus, Drehmechanik, 1 in Geschenkbox
Kugelschreiber Tech2 Glanzchrom mit Stylus, Drehmechanik, 1 in Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     C3448-AT0652-2-CR
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     AT0652-2-CR
EAN/GTIN:
     0073228117560
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Tech2 Glanzchrom. Drehmechanik. Typbezeichnung der Mine: 8513. Ausführung Mine: Medium, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Metall. Clip: schwarz. Mit Stylus zum Bedienen von Tablets und Smartphones. Garantiedauer: Glanzchrom. 1 Kugelschreiber in Geschenkbox.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Stylus zum Bedienen von Tablets und Smartphones
Strichstärke:
Medium
Produkt-Typbezeichnung:
Tech2 Glanzchrom
Mine auswechselbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Farbe des Schaftes:
Glanzchrom
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Farbe des Clips:
schwarz
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
8513
Material des Schaftes:
Metall
Produkttypbezeichnung:
Tech2 Glanzchrom
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.