Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gel-Tintenroller Click, 0,7mm, schwarz, 1 in Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gel-Tintenroller Click, 0,7mm, schwarz, 1 in Geschenkbox
Gel-Tintenroller Click, 0,7mm, schwarz, 1 in Geschenkbox
Gel-Tintenroller Click, 0,7mm, schwarz, 1 in Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     C3448-AT0625-1-CR
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     AT0625-1-CR
EAN/GTIN:
     0073228113791
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Gel-Tintenroller Click. Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: 8910-1. Art der Schreibflüssigkeit: Gel-Tinte, dokumentenecht. Ausführung Mine: Rollerball, 0,7mm, schwarz, Mine auswechselbar. Tintenspeicher-Technik: Free Ink System. Ausführung Stift: Metall. Farbe des Schaftes: Glanzchrom mit schwarzen Clip und Druckknopf. 1 Rollerball in Geschenkbox.
Weitere Informationen:
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Produkt-Typbezeichnung:
Cross Click Glanzchrom
Typbezeichnung der Mine:
8910-1
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
Strichstärke:
0,7mm
Mine auswechselbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
Glanzchrom mit schwarzen Clip und Druckknopf
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Gel-Tinte
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Rollerball
Ausführung der Spitze:
Rollerball
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
dokumentenecht:
Ja
Material des Schaftes:
Metall
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Cross Click Glanzchrom
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.