| |
|
| Artikel-Nr.: C3448-AT0455-8-CR Herst.-Nr.: AT0455-8-CR EAN/GTIN: 0073228111339 |
| |
|
| | |
| Gel-Tintenroller Rollerball Bailey Rot-Lack. Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: 8523. Art der Schreibflüssigkeit: Gel-Tinte, dokumentenecht. Ausführung Mine: Rollerball, Mittel, schwarz, Mine auswechselbar. Tintenspeicher-Technik: Free Ink System. Ausführung Stift: Metall, Metall, Material des Clips: Metall. Farbe des Schaftes: Rot-Lack. in Geschenkbox. Weitere Informationen: | | Strichstärke: | Mittel | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Typbezeichnung der Mine: | 8523 | auf dunklen Flächen sichtbar: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Mine auswechselbar: | Ja | Ausführung der Griffzone: | Metall | Artikelbezeichnung: | Rollerball | Produkt-Typbezeichnung: | Cross Bailey | dokumentenecht: | Ja | Material des Schaftes: | Metall | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Gel-Tinte | Ausführung der Spitze: | Rollerball | Farbe des Schaftes: | Rot-Lack | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Tintenspeicher-Technik: | Free Ink System | Material des Clips: | Metall | sichtbar auf dunkler Fläche: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Cross Bailey | Technik des Tintenspeichers: | Free Ink System | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, gel-roller schwarz, gel kugelschreiber, cross gel-rollerball |
| | |
| |