| |
|
| Artikel-Nr.: C3448-AT0452-7-CR Herst.-Nr.: AT0452-7-CR EAN/GTIN: 0073228111292 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Bailey Schwarz-Lack. Drehmechanik. Typbezeichnung der Mine: 8513. Ausführung Mine: Mittel, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Metall. Clip: Chrom. Farbe des Schaftes: Schwarz-Lack mit Chromplattierten Beschlägen. 1 Kugelschreiber in Geschenkbox. Weitere Informationen: | | Typbezeichnung der Mine: | 8513 | Produkt-Typbezeichnung: | Bailey Schwarz-Lack | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Farbe des Clips: | Chrom | Material des Schaftes: | Metall | dokumentenecht: | Ja | Strichstärke: | Mittel | Mine auswechselbar: | Ja | Ausführung der Vorschubmechanik: | Drehmechanik | Farbe des Schaftes: | Schwarz-Lack mit Chromplattierten Beschlägen | Produkttypbezeichnung: | Bailey Schwarz-Lack |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, druck-kugelschreiber schwarz, druck kugelschreiber, kugelschreiber schneider pen |
| | |
| |