| |
|
| Artikel-Nr.: C3448-AT0155-1-CR Herst.-Nr.: AT0155-1-CR EAN/GTIN: 0073228075136 |
| |
|
| | |
| Selectip Rollerball Cross Aventura Schwarz. Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Cross Selectip 8523. Art der Schreibflüssigkeit: Gel-Tinte, dokumentenecht. Ausführung Mine: Edelstahl, Mittel, schwarz, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Metall. Farbe des Schaftes: Schwarz. in Geschenkbox. Weitere Informationen: | | Typbezeichnung der Mine: | Cross Selectip 8523 | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Gel-Tinte | Farbe des Schaftes: | Schwarz | Ausführung der Spitze: | Edelstahl | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | auf dunklen Flächen sichtbar: | Nein | Mine auswechselbar: | Ja | Tintenspeicher-Technik: | Free Ink System | Produkt-Typbezeichnung: | Cross Aventura Schwarz | dokumentenecht: | Ja | Artikelbezeichnung: | Selectip Rollerball | Strichstärke: | Mittel | Material des Schaftes: | Metall | Produkttypbezeichnung: | Cross Aventura Schwarz | Technik des Tintenspeichers: | Free Ink System | sichtbar auf dunkler Fläche: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, Schreibgeräte-Set, Schreibgeräteset, Schreibset, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, gel-roller schwarz, gel kugelschreiber, cross gel-rollerball |
| | |
| |