| |
|
| Artikel-Nr.: C3448-AT0116-1MS-CR Herst.-Nr.: AT0116-1MS-CR EAN/GTIN: 0073228128122 |
| |
|
| | |
| Füllfederhalter Cross Calais Glanzchrom. Material der Schreibfeder: Edelstahl. Tintenpatrone: Cross 8921, schwarz und blau beigelegt. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: Metall. Clip: Chrom. Ausführung der Feder: Medium. Farbe des Schaftes: Glanzchrom. in Geschenkbox. Weitere Informationen: | | Ausführung der Feder: | Medium | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz und blau beigelegt | Material des Schaftes: | Metall | Farbe des Clips: | Chrom | Produkt-Typbezeichnung: | Cross Calais Glanzchrom | Artikelbezeichnung: | Füllfederhalter | Kolbentankkonverter verwendbar: | Ja | Farbe des Schaftes: | Glanzchrom | Material der Schreibfeder: | Edelstahl | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Cross 8921 | Produkttypbezeichnung: | Cross Calais Glanzchrom |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |