Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Calais Glanzchrom, Drehmechanik, Mittel, Self Serve Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Calais Glanzchrom, Drehmechanik, Mittel, Self Serve Box
Kugelschreiber Calais Glanzchrom, Drehmechanik, Mittel, Self Serve Box
Kugelschreiber Calais Glanzchrom, Drehmechanik, Mittel, Self Serve Box
Kugelschreiber Calais Glanzchrom, Drehmechanik, Mittel, Self Serve Box
Artikel-Nr.:
     C3448-AT0112S-1-CR
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     AT0112S-1-CR
EAN/GTIN:
     0073228113692
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Calais Glanzchrom. Drehmechanik. Typbezeichnung der Mine: 8513. Ausführung Mine: Mittel, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Metall. Clip: Chrom. Farbe des Schaftes: Glanzchrom. 1 Kugelschreiber in Self Serve Box
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
8513
Farbe des Schaftes:
Glanzchrom
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Herstellerprodukttyp:
Calais Glanzchrom
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
dokumentenecht:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Kugelschreiber
Material des Schaftes:
Metall
Farbe des Clips:
Chrom
Strichstärke:
Mittel
Produkt-Typbezeichnung:
Calais Glanzchrom
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkttypbezeichnung:
Calais Glanzchrom
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 45,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.