| |
|
| Artikel-Nr.: C3448-AT0090-8-CR Herst.-Nr.: AT0090-8-CR EAN/GTIN: 0073228117683 |
| |
|
| | |
| Multifunktionsschreibgerät Tech3+ Metallic-Blau. Anzahl der Schreibfunktionen: 3 Funktionen. Stärke der Feinmine: 0,5mm. Schreibfarbe des Kugelschreibers: rot und schwarz. Mit Stylus zum Bedienen von Tablets und Smartphones. Ausführung Stift: Metall. Clip: Chrom. Radierer vorhanden. Farbe des Schaftes: Metallic-Blau mit Chrombeschlägen. 1 Multifunktionsschreibgerät in Geschenkbox. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe des Kugelschreibers: | rot und schwarz | Anzahl der Schreibfunktionen: | 3 | Farbe des Schaftes: | Metallic-Blau mit Chrombeschlägen | Farbe des Clips: | Chrom | Radierer vorhanden: | Ja | Material des Schaftes: | Metall | Produkt-Typbezeichnung: | Cross Tech 3 Metallic Blau | Artikelbezeichnung: | Multifunktionsschreibgerät | Stärke der Feinmine: | 0,5mm | Material des Clips: | Metall | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Stylus zum Bedienen von Tablets und Smartphones | Dicke der Feinmine: | 0,5mm | Produkttypbezeichnung: | Cross Tech 3 Metallic Blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |