| |
|
| Artikel-Nr.: C3448-AT0086-132FJ-CR Herst.-Nr.: AT0086-132FJ-CR EAN/GTIN: 0073228140322 |
| |
|
| | |
| Füllfederhalter Cross Century II F, Mattschwarz feinstrukturiert in Geschenkbox. Material der Schreibfeder: Edelstahlfeder. Tintenpatrone: Cross Standard 8920, schwarz. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: Metall. Ausführung der Feder: Fein. Farbe des Schaftes: Mattschwarz feinstrukturiert. in Geschenkbox. Weitere Informationen: | | Material der Schreibfeder: | Edelstahlfeder | Farbe des Schaftes: | Mattschwarz feinstrukturiert | Produkt-Typbezeichnung: | Cross Century II | Kolbentankkonverter verwendbar: | Ja | Artikelbezeichnung: | Füllfederhalter | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Ausführung der Feder: | Fein | Material des Schaftes: | Metall | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Cross Standard 8920 | Produkttypbezeichnung: | Cross Century II |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |