| |
|
| Artikel-Nr.: C3448-AT0085S-112-CR Herst.-Nr.: AT0085S-112-CR EAN/GTIN: 0073228130286 |
| |
|
| | |
| Rollerball Classic Century Transluzent Blaulack. Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Cross 8523. Art der Schreibflüssigkeit: Gel-Tinte, dokumentenecht. Ausführung Mine: Rollerball, Mittel, schwarz, Mine auswechselbar. Tintenspeicher-Technik: Free Ink System. Ausführung Stift: Metall. Farbe des Schaftes: Transluzent Blaulack. in Self Serve Box. Weitere Informationen: | | dokumentenecht: | Ja | Farbe des Schaftes: | Transluzent Blaulack | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Tintenspeicher-Technik: | Free Ink System | Ausführung der Spitze: | Rollerball | Typbezeichnung der Mine: | Cross 8523 | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Gel-Tinte | Artikelbezeichnung: | Rollerball | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Strichstärke: | Mittel | Material des Schaftes: | Metall | Mine auswechselbar: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Classic Century Transluzent Blaulack | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | auf dunklen Flächen sichtbar: | Nein | sichtbar auf dunkler Fläche: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Classic Century Transluzent Blaulack | Technik des Tintenspeichers: | Free Ink System | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, gel-roller schwarz, gel kugelschreiber, cross gel-rollerball |
| | |
| |