| |
|
| Artikel-Nr.: C3448-AT0085-138-CR Herst.-Nr.: AT0085-138-CR EAN/GTIN: 0073228141503 |
| |
|
| | |
| Rollerball Cross Century II Transluzent Blau/Rosegold Beschlägen in Geschenkbox. Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Cross 8523. Art der Schreibflüssigkeit: Gel-Tinte, dokumentenecht. Ausführung Mine: Edelstahl, Medium, schwarz, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Metall. Farbe des Schaftes: Transluzent Blau. in Geschenkbox. Weitere Informationen: | | auf dunklen Flächen sichtbar: | Nein | Strichstärke: | Medium | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Typbezeichnung der Mine: | Cross 8523 | Artikelbezeichnung: | Rollerball | Farbe des Schaftes: | Transluzent Blau | Material des Schaftes: | Metall | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Gel-Tinte | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Mine auswechselbar: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Cross Century II Transluzent Blau mit Rosegold Beschlägen | dokumentenecht: | Ja | Ausführung der Spitze: | Edelstahl | Produkttypbezeichnung: | Cross Century II Transluzent Blau mit Rosegold Beschlägen | sichtbar auf dunkler Fläche: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, Schreibgeräte-Set, Schreibgeräteset, Schreibset, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, gel-roller schwarz, gel kugelschreiber, cross gel-rollerball |
| | |
| |