| |
|
| Artikel-Nr.: C3448-AT0082WG-1-CR Herst.-Nr.: AT0082WG-1-CR EAN/GTIN: 0073228140308 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Cross Century II. Drehmechanik. Typbezeichnung der Mine: Cross Standard 8513. Ausführung Mine: Mittel, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Metall. Farbe des Schaftes: Mattschwarz feinstrukturiert. in Geschenkbox. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Cross Century II | Ausführung der Vorschubmechanik: | Drehmechanik | Mine auswechselbar: | Ja | Farbe des Schaftes: | Mattschwarz feinstrukturiert | Strichstärke: | Mittel | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Material des Schaftes: | Metall | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | dokumentenecht: | Ja | Typbezeichnung der Mine: | Cross Standard 8513 | Produkttypbezeichnung: | Cross Century II |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |