Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Classic Century Schwarz-Lack mit chromplattierten Beschlägen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Classic Century Schwarz-Lack mit chromplattierten Beschlägen
Kugelschreiber Classic Century Schwarz-Lack mit chromplattierten Beschlägen
Kugelschreiber Classic Century Schwarz-Lack mit chromplattierten Beschlägen
Kugelschreiber Classic Century Schwarz-Lack mit chromplattierten Beschlägen
Kugelschreiber Classic Century Schwarz-Lack mit chromplattierten Beschlägen
Kugelschreiber Classic Century Schwarz-Lack mit chromplattierten Beschlägen
Kugelschreiber Classic Century Schwarz-Lack mit chromplattierten Beschlägen
Artikel-Nr.:
     C3448-AT0082-77-CR
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     AT0082-77-CR
EAN/GTIN:
     0073228114231
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Classic Century Schwarz-Lack. Drehmechanik. Typbezeichnung der Mine: 8513. Ausführung Mine: Mittel, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Metall. Clip: Chrom. Farbe des Schaftes: Schwarz-Lack mit chromplattierten Beschlägen. 1 Kugelschreiber in Geschenkbox.
Weitere Informationen:
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Farbe des Clips:
Chrom
Strichstärke:
Mittel
Material des Schaftes:
Metall
Typbezeichnung der Mine:
8513
Produkt-Typbezeichnung:
Classic Century Schwarz-Lack
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Farbe des Schaftes:
Schwarz-Lack mit chromplattierten Beschlägen
Produkttypbezeichnung:
Classic Century Schwarz-Lack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.