| |
|
| Artikel-Nr.: C3448-AT0082-122-CR Herst.-Nr.: AT0082-122-CR EAN/GTIN: 0073228135533 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Cross Classic Century Schwarz gebürstet. Drehmechanik. Typbezeichnung der Mine: Cross Standard 8513. Ausführung Mine: Mittel, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Messing. Clip: PVD schwarz. Farbe des Schaftes: Schwarz gebürstet, Diamantmuster. in Geschenkbox. Weitere Informationen: | | Farbe des Clips: | PVD schwarz | Farbe des Schaftes: | Schwarz gebürstet, Diamantmuster | Produkt-Typbezeichnung: | Cross Classic Century Schwarz gebürstet | Material des Clips: | Metall | Mine auswechselbar: | Ja | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | dokumentenecht: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Strichstärke: | Mittel | Ausführung der Vorschubmechanik: | Drehmechanik | Material des Schaftes: | Messing | Ausführung der Griffzone: | Metall | Typbezeichnung der Mine: | Cross Standard 8513 | Produkttypbezeichnung: | Cross Classic Century Schwarz gebürstet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |