Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone für Füllhalter Schwarz, Blisterkarte mit 6 Stück, VE = 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tintenpatrone für Füllhalter Schwarz, Blisterkarte mit 6 Stück, VE = 6
Tintenpatrone für Füllhalter Schwarz, Blisterkarte mit 6 Stück, VE = 6
Tintenpatrone für Füllhalter Schwarz, Blisterkarte mit 6 Stück, VE = 6
Tintenpatrone für Füllhalter Schwarz, Blisterkarte mit 6 Stück, VE = 6
Tintenpatrone für Füllhalter Schwarz, Blisterkarte mit 6 Stück, VE = 6
Artikel-Nr.:
     C3448-8921-CR
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     8921-CR
EAN/GTIN:
     0073228089218
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Tintenpatrone für Füllhalter Cross Standard Patronen Schwarz. Verwendung für Produkt: für alle Cross Füllhalter außer Classic Century. Typbezeichnung der Tintenpatrone: 8921. Farbe: Schwarz. Blisterkarte mit 6 Patronen.
Weitere Informationen:
auswaschbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Cross Standard Patronen Schwarz
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
8921
Verwendung für Produkt:
für alle Cross Füllhalter außer Classic Century
Artikelbezeichnung:
Tintenpatronen
löschbar:
Nein
Farbe:
Schwarz
Produkttypbezeichnung:
Cross Standard Patronen Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,51667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,82*
€ 6,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.