| |
|
| Artikel-Nr.: C3448-412WG-1-CR Herst.-Nr.: 412WG-1-CR EAN/GTIN: 0073228030067 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Cross Century II. Drehmechanik. Typbezeichnung der Mine: 8513. Ausführung Mine: Mittel, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Metall. Clip: 23-karätigem Double, gold. Farbe des Schaftes: Schwarz-Lack mit goldplattierten Beschlägen. in Geschenkbox. Weitere Informationen: | | Material des Clips: | 23-karätigem Double | Farbe des Schaftes: | Schwarz-Lack mit goldplattierten Beschlägen | Produkt-Typbezeichnung: | Cross Century II | Mine auswechselbar: | Ja | Ausführung der Vorschubmechanik: | Drehmechanik | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Material des Schaftes: | Metall | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Strichstärke: | Mittel | Typbezeichnung der Mine: | 8513 | dokumentenecht: | Ja | Farbe des Clips: | gold | Produkttypbezeichnung: | Cross Century II |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |