Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollerball Century II Glanz-Chrom in Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollerball Century II Glanz-Chrom in Geschenkbox
Rollerball Century II Glanz-Chrom in Geschenkbox
Rollerball Century II Glanz-Chrom in Geschenkbox
Rollerball Century II Glanz-Chrom in Geschenkbox
Rollerball Century II Glanz-Chrom in Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     C3448-3504-CR
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     3504-CR
EAN/GTIN:
     0073228015224
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gel-Tintenroller Rollerball Century II Glanz-Chrom. Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: 8523. Art der Schreibflüssigkeit: Gel-Tinte, dokumentenecht. Ausführung Mine: Rollerball, Mittel, Schwarz, Mine auswechselbar. Tintenspeicher-Technik: Free Ink System. Ausführung Stift: Metall. Farbe des Schaftes: Glanzchrom. in Geschenkbox.
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
Glanzchrom
Strichstärke:
Mittel
dokumentenecht:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
Material des Schaftes:
Metall
Material des Clips:
Chrom
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Schwarz
Artikelbezeichnung:
Rollerball
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rollerball
Beschreibung der Besonderheiten:
Selectip Pen bietet eine Vielzahl an Nachfüllmöglichkeiten, Rollerballmine, Fasermine und Jumbo-Kugelschreibermine
Typbezeichnung der Mine:
8523
Mine auswechselbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Cross Century II Rollerball Glanzchrom
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Gel-Tinte
Ausführung der Griffzone:
Metall schwarz lackiert
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
Produkttypbezeichnung:
Cross Century II Rollerball Glanzchrom
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.