| |
|
| Artikel-Nr.: C3448-3302S-CR Herst.-Nr.: 3302S-CR EAN/GTIN: 0073228100593 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Classic Century Chrom. Drehmechanik. Typbezeichnung der Mine: 8513. Ausführung Mine: Mittel, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Metall. Clip: 23 Karat goldplattierte, gold. 23 Karat goldplattierte Beschläge. Farbe des Schaftes: Chrom. in Self-Serve-Packung. Weitere Informationen: | | Material des Clips: | 23 Karat goldplattierte | Typbezeichnung der Mine: | 8513 | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Mine auswechselbar: | Ja | Strichstärke: | Mittel | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | dokumentenecht: | Ja | Farbe des Schaftes: | Chrom | Ausführung der Vorschubmechanik: | Drehmechanik | Produkt-Typbezeichnung: | Classic Century Chrom | Farbe des Clips: | gold | Material des Schaftes: | Metall | Beschreibung der Besonderheiten: | 23 Karat goldplattierte Beschläge | Produkttypbezeichnung: | Classic Century Chrom |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |