Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Winkelmesser-Wasserwaage, 0° - 228°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-711025
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     711025
EAN/GTIN:
     4010873709173
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Messbereich: 0° - 228°
Ablesung: 0.1°
Max. Fehlertoleranz: 0.2°
Max. Fehlertoleranz Libelle: 1 mm/m = ±0.057°
Abmessung: 305 mm x 52 mm x 23 mm

zum schnellen und genauen Messen von Winkelgraden, auch als Wasserwaage einsetzbar 
mit je 1x Horizontal- und 1x Vertikal-Libelle 

• robustes, eloxiertes Aluminium-Gehäuse mit einstellbarem Hebelarm 
• große LCD-Anzeige mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 12 mm 
• Ein/Aus- und Null-Druckschalter, Nullstellung an jeder Position 
• inkl. 1x 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 20 02093), mit Bedienungsanleitung


made in china
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.