Messbereich 200 mm, Ablesung 0,05 mm, Artikel-Abmessung 300 x 60 x 44 mm • Mit flacher Schiene und Anreißblock • Mit Paßschraube • Aus Dur-Aluminium, Oberfläche gehärtet HRC63 • Kratzfeste, schwarz...
Messbereich 250 mm, Ablesung 0,05 mm, Artikel-Abmessung 350 x 60 x 44 mm • Mit flacher Schiene und Anreißblock • Mit Paßschraube • Aus Dur-Aluminium, Oberfläche gehärtet HRC63 • Kratzfeste, schwarz...
Messbereich 300 mm, Ablesung 0,05 mm, Artikel-Abmessung 400 x 60 x 44 mm • Mit flacher Schiene und Anreißblock • Mit Paßschraube • Aus Dur-Aluminium, Oberfläche gehärtet HRC63 • Kratzfeste, schwarz...
Messbereich: 200 mm Ablesung: 0.05 mm Abmessung: 298 mm x 60 mm x 16 mm mit flacher Schiene und Anreißblock mit Metall-Feststellschraube • aus Dur-Aluminium, gehärtet HRC63 • kratzfeste, schwarz...
Messbereich: 250 mm Ablesung: 0.05 mm Abmessung: 348 mm x 60 mm x 16 mm mit flacher Schiene und Anreißblock mit Metall-Feststellschraube • aus Dur-Aluminium, gehärtet HRC63 • kratzfeste, schwarz...