Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haarlineal DIN 874 Blatt 2, GG 00, rostfrei, 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-310311
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     310311
EAN/GTIN:
     4010873943119
Suchbegriffe:
Haarlineal
Prüflineal
haarlineal 500 mm vogel
haarlineal
Messbereich: 500 mm

DIN 874 Blatt 2 GG 00

Für Prüfungen nach dem Lichtspaltverfahren

•    rostfreier Stahl blendfrei mattiert
•    gehärtet und fein geschliffen
•    Haarmesskante fein geschliffen und geläppt
•    mit Handwärmeschutz

Option
•    im Holzetui



made in china
Weitere Suchbegriffe: haarlineal 500 mm, Haarlineal DIN 874 Blatt 2, GG 00, rostfrei, 500 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.