Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Hängewaage, max. 30 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-273087
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     273087
EAN/GTIN:
     4010873635274
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
hängewaage 10g
Messbereich max.: 30 kg
Ablesung: 10 g
Abmessung: 95 mm x 23 mm x 195 mm

Für den mobilen Einsatz
Zum Wiegen in der Hand oder zum Aufhängen an einer Wandhalterung

•    robustes ABS-Kunststoffgehäuse, mit Haken aus Edelstahl
•    mit großer LCD-Anzeige, Ziffernhöhe 13 mm bei Art.-Nr. 27 3087 bzw. 11 mm
     bei Art.-Nr. 27 3080 - 27 3082
•    Data-Hold-Funktion zum Halten des Anzeigewertes
•    On/Off-Funktion, TARE-Taste: leeres Gefäß/Behälter anhängen und Anzeige
      auf Null stellen
•    Gewichtsangabe in kg und lb, wählbar
•    autom. Abschaltung
•    zul. Umgebungstemperatur 5°C bis 35°C
•    Art.-Nr. 27 3080 - 27 3082 mit zusätzlichem 1m Maßband, herausziehbar
•    Art.-Nr. 27 3087 inkl. 2x 1,5 V Batterien (Typ AAA, Art.-Nr.: 60 9283)
     Art.-Nr. 27 3080 - 27 3082 inkl. 1x 9 V Blockbatterie
     (Typ 6LR61, Art.-Nr.: 60 9281), mit Bedienungsanleitung

Option
•    DAkkS-Kalibrierschein bei Art.-Nr. 27 3080 - 27 3082 gegen Aufpreis
    (nachträglich nicht möglich)

made in china
Weitere Suchbegriffe: hängewaage, vogel hängewaage, Digital-Hängewaage, max. 30 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.