Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantentaster, mit LED-Leuchtsignal, 158 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-270015
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     270015
EAN/GTIN:
     4010873992759
Suchbegriffe:
Kantentaster
Tastkopf
vogel 2d kantentaster
tastkopf
Typ: 2-D
Signalton: Ja
Messbereich: 158 mm
Tastkopf: Ø 10 mm
Einspannschaft: Ø 20 mm

Mit LED-Leuchtsignal
Art.-Nr. 27 0015 + 27 0018 zusätzlich mit akustischem Signalgeber
Zum Ausrichten von Werkstück-Bezugsflächen oder Kanten

•    rostfrei, gehärtete Ausführung, fein geschliffen
•    Tastkugel aus gehärtetem Stahl, HRC 90



made in taiwan
Weitere Suchbegriffe: kantentaster tastkopf, mit LED-Leuchtsignal, 158 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.