Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantentaster, gehärtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-270009
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     270009
EAN/GTIN:
     4010873202865
Suchbegriffe:
Kantentaster
Tastkopf
kantentaster tastkopf
tastkopf
Typ: Stahl, gehärtet
Messbereich: 64 mm
Tastkopf: Ø 10 mm
Einspannschaft: Ø 6/10 mm

Mechanische Ausführung
Gehärtet
Zum Ausrichten von Werkstück-Bezugsflächen oder Kanten

•    Drehzahl der Spindel ca. 400 - 600 U/Min.
•    aus gehärtetem Stahl, HRC 58

Optionen
•    Ersatzfeder Art. Nr. 27 0090 für 27 0010 / 27 0011 / 27 0030 / 27 0031
•    Ersatzfeder Art.-Nr. 27 0091 für 27 0009

made in taiwan
Weitere Suchbegriffe: vogel kantentaster, gehärtet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.