Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Magnet-Messstativ, 235 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-252001
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     252001
EAN/GTIN:
     4010873440052
Suchbegriffe:
Einspannschaft Magnetmessstativ
Feineinstellung Magnetmessstativ
Ersatz-Messstativ
Kleinmessstativ
Gesamthöhe: 235 mm
Gestänge Ø x L: Ø 12 mm x 175 mm
Ausladung: 140 mm
Gewinde: M 8 mm
Magnetfuß: 65 mm x 50 mm x 55 mm
Magnethaftkraft: 600 N

Für Messungen aller Art und in jeder Position
Preiswerte Ausführung für einfache Ansprüche

•    Gestänge hochglanz-verchromt, mit Feineinstellung, Magnetfuß lackiert
•    Spannung mit Kreuzkopf
•    kräftiger Magnetfuß mit Ein/Aus-Schalter aus Kunststoff,
    mit prismatischer Sohle und mit rückseitig geschliffener Anschlagfläche
•    Messuhr-Aufnahmebohrung Ø 4 mm und Ø 8 mm

made in china
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.