Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital 3-Punkt-Bohrungsmessschraube, mit Datenausgang, IP54, 30 - 40 mm / 1.20 - 1.60 inch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-236438
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     236438
EAN/GTIN:
     4010873212796
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschraube
3-Punkt-Innenmikrometerschraube
3punkt-Innenmessschraube
3punkt-Innenmikrometerschraube
Messbereich: 30 - 40 mm / 1.20 - 1.60 inch
Ablesung: 0.001 mm / 0.00005 inch
Max. Fehlertoleranz +-: 0.004 mm
Verlängerung: 150 mm
Einstellring: Ø 30 mm

Zeichnung:
L: 50 mm
B: 9.2 mm
C: 0.4 mm

spritzwassergeschützt gem. DIN 40050 / IEC 60529 
Anwendung z. B. für Durchgangsbohrungen und Sacklöcher 
mit Duo-Datenausgang, Top-Modell 
(Anschlussmöglichkeit auch an Digimatic-Messgeräte, Mitutoyo kompatibel) 

• LCD-Anzeige mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 8 mm 
• verchromte Ausführung, selbstzentrierend und selbstausrichtend 
• konstante Messkraft durch Ratsche 
• 6 - 12 mm mit gehärteten Messflächen, ab 12 mm mit Hartmetallmessflächen 
• „0“-Stellung an jeder Position, Ein-/Aus-Drucktaste 
• Maßeinheit umschaltbar mm/inch 
• Messwert-Haltefunktion, ± Vorwahlwert Preset-Funktion • inklusive Einstellring und mit Verlängerung 
• inkl. 1x 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 20 02093), mit Bedienungsanleitung


made in china
Weitere Suchbegriffe: Drei-Punkt-Innenmessschraube, Drei-Punkt-Innenmikrometerschraube, Innen-Messschraube, Innenmessschraube, digital innenmessschraube 0,001 mm, 3 punkt innenmessschraube, digitale 3-punkt-innenmessschraube, Digital 3-Punkt-Bohrungsmessschraube, mit Datenausgang, IP54, 30 - 40 mm / 1.20 - 1.60 inch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 339,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,07*
€ 484,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,54*
€ 470,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,98*
€ 434,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,93*
€ 418,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,40*
€ 403,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.