Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügel-Messschraube DIN 863, 25 - 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-231352
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     231352
EAN/GTIN:
     4010873373527
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
bügelmessschraube 25-50mm
bügel - messschraube
Messbereich: 25 - 50 mm
Ablesung: 0.01 mm
Max. Fehlertoleranz +-: 0.004 mm
Gewinde: Ø 18 mm
Gewindesteigung: 0.5 mm

Zeichnung:
A: 8 mm
B: 32 mm
D: 3.0 mm
L: 57 mm

DIN 863

Für Standard-Anforderungen beim Messen

•    Skalentrommel und -hülse matt verchromt
•    Bügel hammerschlag-grau lackiert, mit Handwärme-Isolierschale
•    Hartmetallmessflächen, planparallel geläppt
•    Klemmhebel zum schnellen und sicheren Feststellen
•    konstante Messkraft durch Ratsche
•    Lieferung mit Einstellschlüssel, ab 25 mm mit Einstellmaß

made in china
Weitere Suchbegriffe: vogel bügelmessschraube, Bügel-Messschraube DIN 863, 25 - 50 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.