Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Entfernungsmesser, 0,05 - 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-140132
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     140132
EAN/GTIN:
     4010873223303
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Messbereich 0,05 - 100 m, Ablesung 0,001 m, max. Fehlertoleranz 2 mm,
Laser-Wellenlänge 620 ~ 690 mm, max 1 mW, Artikelabmessung 117 x 52 x 27
• Misst Entfernungen und berechnet Fläche und Volumen
• Entfernungen können addiert oder subtrahiert werden
• Durch das indirekte Messverfahren kann die Höhe ermittelt werden
• Berechnung von Winkeln, Dreiecksflächen, Trapezflächen uvm.
• Pythagoras-Funktion 1: Bestimmung einer Strecke mit zwei Hilfsmessungen
• Pythagoras-Funktion 2: Bestimmung einer Strecke mit drei Hilfsmessungen
• Winkelsensor 0° – 150°
• Anzeige Ladezustand, mit Hintergrundbeleuchtung, Speicherfunktion für 50 Messungen
• Messwerte umschaltbar in m, inch oder engl. ft, Messgeschwindigkeit 0,5 Sek.
• Autom. Abschaltung: Laser nach ca. 30 Sek., das Gerät nach 180 Sek.
• Betriebstemperatur bei -10°C ~ +40°C, Lagertemperatur bei -20°C ~ +65°C
• Bedienerfreundliche, gummierte Tasten, Signalton beim Drücken der Tasten
• Nach Laserschutzklasse II, FCC Test Teil 15, EN 60825-1:2007 und weitere
• Laserparameter 620 – 690 nm, Ausgangsleistung max. 1 mW
• Tasche mit Gürtelschlaufe, Handschlaufe, 2x 1,5 V Batterie (Typ AAA, Art.-Nr.: 90002),
mit Bedienungsanleitung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.