| |
|
| Artikel-Nr.: C3446-1012020100 Herst.-Nr.: 1012020100 EAN/GTIN: 4010873590108 |
| |
|
| | |
| Messlänge: 1000 mm Querschnitt: 18 mm x 0,5 mm gemäß DIN 2014 / 32 / EU
Typ B = ½ mm / mm, Oberkante ½ mm, Unterkante 1/1 mm Teilung
Ablesung von links nach rechts
• biegsame Ausführung, da schmaler Querschnitt • rostfreier Federbandstahl • blendfreie, mattierte Oberfläche • geätzte Teilung mit deutlicher Ablesung
Die Stahlmaßstäbe bis 4.000 mm Länge entsprechen der EG-Klasse II und sind als Prüfmittel geeignet. Bitte fordern Sie in diesem Fall ein Werks-Kalibrierzertifikat gleich mit an. Stahlmaßstäbe über 4.000 mm Länge fertigen wir nach Werksnorm. made in germany |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, Normallineal, Stahllineal, Technikerlineal, Werkstattlineal, stahlmaßstab vogel, kontrollmaßstab, Stahlmaßstab 1000 mm x 18 mm x 0, 5 mm |
| | |
| |