Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE LWL-Kupplung LSH Simplex, Multimode, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE LWL-Kupplung LSH Simplex, Multimode, beige
ROLINE LWL-Kupplung LSH Simplex, Multimode, beige
ROLINE LWL-Kupplung LSH Simplex, Multimode, beige
ROLINE LWL-Kupplung LSH Simplex, Multimode, beige
ROLINE LWL-Kupplung LSH Simplex, Multimode, beige
Artikel-Nr.:
     C3444-21.17.0041
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.17.0041
EAN/GTIN:
     7611990158218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

ROLINE Lichtwellenleiter-Kupplung für die Verbindung von Glasfaser-Patchkabeln mit LSH Stecker.

  • LWL-Adapter und -Kupplungen in bewährter ROLINE Qualität für die kostengünstige LWL-Verkabelung
  • LSH-/LSH- Buchse
  • Zur Verlängerung für LWL-Kabel
  • Führungshülsen der Ferrule aus Keramik
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik FO
Produkttyp:
Steckverbinder
Farbe:
beige
Länge:
37 mm
Seite 1 Typ des Anschlusses:
LSH
Seite 2 Typ des Anschlusses:
LSH
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.015 kg
Bruttogewicht:
0,015
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.79
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, LWL Adapter, LWL Netzwerkkoppler, LWL Steckverbinder, LWL-Kupplung, lwl adapter, E2000, LWLzubehör, Adapter, Fibreoptic, ST Simplex, LWLZubehör, GlasfaserZubehör, NetzwerkKabel, FiberOpticZubehör, FiberOpticzubehör, LWL, FibreopticZubehör, Kupplung, Steckverbinder, GlasfaserkabelZubehör, LSH, Anschluss
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.