Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Apparate-Verbindungskabel, IEC 320 C14 - C13, blau, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Apparate-Verbindungskabel, IEC 320 C14 - C13, blau, 1,8 m
ROLINE Apparate-Verbindungskabel, IEC 320 C14 - C13, blau, 1,8 m
ROLINE Apparate-Verbindungskabel, IEC 320 C14 - C13, blau, 1,8 m
ROLINE Apparate-Verbindungskabel, IEC 320 C14 - C13, blau, 1,8 m
ROLINE Apparate-Verbindungskabel, IEC 320 C14 - C13, blau, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     C3444-19.08.1522
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.08.1522
EAN/GTIN:
     7611990132232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
netzkabel iec-60320 c13 auf iec-603...

Apparate-Verbindungskabel mit vergossenem PVC Kaltgerätestecker und Kaltgerätebuchse

  • Kabel mit vergossenem PVC Kaltgerätestecker und -buchse
  • Nenndaten: 10A / 250VAC
  • z.B. für Monitorstromversorgung über den Computer oder als Verlängerung für vorhandenes Kabel
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Stromkabel
Farbe:
blau
Länge:
1.8 m
Anschlüsse:
IEC320 C14, Kaltgeräte, 10A Stecker / IEC320 C13, Kaltger...
Seite 1 Typ des Anschlusses:
IEC320 C14, Kaltgeräte, 10A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung
Technische Besonderheiten:
250VAC 10 A
Gewicht:
160.6 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
0.18 kg
Bruttogewicht:
0,18
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.56
Weitere Suchbegriffe: netzkabel iec-60320 c13 auf iec-60320 c14, roline kaltgeräte-verlängerung, anschlusskabel, extern, Verlängerungskabel, PC-Kabel, Kabel, powercord, kabel, Stromkabel, stecker, Power, Stromversorgung, Kabelmanagement, Kaltgerätestecker, Rechenzentrum, C13, Kaltgerätebuchse, C14, Verlängerung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
19.08.1521
ab € 3,91*
Ähnlich
ROLINE
19.08.1528
ab € 2,51*
Ähnlich
ROLINE
19.08.1523
ab € 3,91*
Ähnlich
ROLINE
19.08.1520
ab € 3,90*
Ähnlich
ROLINE
19.08.1505
ab € 2,50*
Ähnlich
ROLINE
19.08.1510
ab € 3,27*
Ähnlich
ROLINE
19.08.1515
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.