Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE PC-Reinigungsset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE PC-Reinigungsset
ROLINE PC-Reinigungsset
ROLINE PC-Reinigungsset
ROLINE PC-Reinigungsset
ROLINE PC-Reinigungsset
ROLINE PC-Reinigungsset
ROLINE PC-Reinigungsset
Artikel-Nr.:
     C3444-19.04.4140
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.04.4140
EAN/GTIN:
     7611990759439
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Tastatur-Reiniger
Tastaturreiniger
tastaturreiniger roline
tastatur reiniger

Dieses Set bietet eine optimale Lösung für alle PC-Komponenten und darüber hinaus für alle weiteren Bürogeräte rund um Ihren Schreibtisch.

  • Inhalt: 125ml Spezial-Reiniger für Bildschirme aller Art (TFT, Laptop, PDA usw.) und Kunststoff, Tastaturschwamm und Tupfer, 1 Reinigungsschwamm und vier Trockentücher

Gefahrenhinweise: keiner
Sicherheitshinweise: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Reinigungsprodukte
Produkttyp:
Universal-Reinigung
Farbe:
mehrfarbig
Lieferumfang:
125ml Spezial-Reiniger für Bildschirme aller Art (TFT, La...
Inhalt:
0.125 l
Gewicht:
164.32 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.174 kg
Bruttogewicht:
0,174
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
5.12
Weitere Suchbegriffe: TFT, Cleaning, Monitor, PDA, Reinigungsprodukte, Flachbildschirm, PC-Spezial-Reiniger, Laptop, LCD, Plasma, 19033140, 19.03.3140, Reinigung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.