Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Bildschirmreiniger TFT, 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Bildschirmreiniger TFT, 250 ml
ROLINE Bildschirmreiniger TFT, 250 ml
ROLINE Bildschirmreiniger TFT, 250 ml
ROLINE Bildschirmreiniger TFT, 250 ml
ROLINE Bildschirmreiniger TFT, 250 ml
Artikel-Nr.:
     C3444-19.04.4135
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.04.4135
EAN/GTIN:
     7611990759422
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik-Reiniger
Bildschirm-Reiniger
Bildschirmreiniger
Monitor-Reiniger

Spezial-Reiniger für TFT, Laptop- und Flachbildschirme, PDA, LCD, blendfreie Filter, Surfpads und alle beschichteten und unbeschichteten Glasflächen (wie z.B. Spiegel, Mikrofilm-Lesegeräte, Overhead-Projektoren und Linsen)

  • Flüssigkeit enthält kein Alkohol (nicht brennbar), völlig frei von Butylglykol und Methanol-Alkohol
  • Ozonfreundlich, biologisch abbaubar
  • 250ml Pumpspray-Flasche

Gefahrenhinweise: keiner
Sicherheitshinweise: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Reinigungsprodukte
Produkttyp:
Bildschirm-Reinigung
Farbe:
mehrfarbig
Lieferumfang:
Pumpsprayflasche 250 ml
Inhalt:
0.25 l
Verpackungshöhe:
160 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
40 mm
Paketgewicht:
0.253 kg
Bruttogewicht:
0,253
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
5.12
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Monitorreiniger, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, antistatik reiniger, Laptop, 19033135, TFT, PDA, Pumpspray, LCD, Reinigungsprodukte, 19.03.3135, Reinigung, Cleaning, Overhead-Projektoren, Linsen, Flachbildschirm, Filter, Surfpads, Glasflächen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,12*
  
Preis gilt ab 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.